曜日別特売
C15-1207-03 てんびん(プラスチック製) ナリカ 50443375

てんびん(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50443375品番C15-1207-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,930
販売価格(税別)
16,300

●小学校 3年生 物と重さ●てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。

種別KS-B寸法(mm)約320×160×185、バケツの大きさ:底部一辺約103×103、上部一辺約140×140、高さ約100(液体は約1Lまで注水可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする