※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

610x676-1276mm フロアーブラシ/ソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443462 品番EA928BM-841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています。
伸縮性ハンドル仕様

商品タイプ本体 全長(mm)676〜1276 ハンドル長さ(mm)600〜1200 ブラシ幅(mm)610 材質(ブラシ部)再生PET 材質(ハンドル)アルミ 材質(ヘッド)合成樹脂 エスコ品番EA928BM-841 タイプソフト 段数2段 毛丈(mm)76 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする