※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.30-2.38m 伸縮ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443645 品番EA928C-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,250
販売価格(税別)
7,500

EA928C-22(中間ジョイント)付属
中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。
握りやすくスリットが入っています。

適合EA928C-24、-32、-33〜-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1C エスコ品番EA928C-12 材質ポール:アルミ、グリップ:TPE 寸法(mm)1300〜2380 質量(g)690 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする