曜日別特売
EA928C-126 0.83-1.34m ハート形ブラシ エスコ 50443654

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.83-1.34m ハート形ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード50443654品番EA928C-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,127
販売価格(税別)
5,570

13段階に角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすいです。

エスコ品番EA928C-126材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、ブラシ:PET樹脂、アングル:ナイロンハンドル長さ(mm)830~1340ブラシ寸法(mm)245×185繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする