ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 単眼鏡/双眼鏡
ナリカの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
スポッティングスコープ(モナーク)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443664
品番
D22-3621-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242,000
販売価格(税別)
¥
220,000
バスケットに入れる
倍率
20×〜60×(ズーム式)
付属品
三脚
種別
82ED-A2060N
全長(mm)
334
最短合焦距離
5.0m
対物レンズ有効径(mm)
82
鏡筒形式
傾斜型