ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 実体顕微鏡
ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443673
品番
D22-5222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率
20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品
ソフトケース、ストラップ
種別
ライト付
寸法(mm)
90×89×124(収納時)〜156(観察時)
質量(g)
約395
電源
CR2032電池1個(付属)
照明
LED照明装置
ステージプレート
リバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整
鏡体上下動式
鏡筒形式
眼幅調節51〜72mm、視度調節可能(-3D〜+3D、右接眼)