ニコンズーム式双眼実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443698 品番(箱無)SMZ-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
寸法(mm)144×190×280 質量(kg)4 総合倍率8×〜40× 接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ0.8〜4×(ズーム) 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56〜75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
注意
※クレンメルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする