※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.83-2.05m 伸縮ハンドル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443715 品番EA928C-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。

適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10 エスコ品番EA928C-2 材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂 寸法(mm)830〜2050 質量(g)672 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする