曜日別特売
EA928C-25 隅用ブラシ(伸縮ハンドル用) エスコ 50443812

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

隅用ブラシ(伸縮ハンドル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50443812品番EA928C-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650
適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-25全長(mm)380材質(ブラシ部)PET樹脂ブラシ寸法(mm)140×200繰り返し・詰め替え対応
注意
※柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする