※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

マルチブラシ(伸縮ハンドル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50443837 品番EA928C-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,607
販売価格(税別)
2,370
適合柄:EA928C-1〜-3、EA928C-11〜-14 エスコ品番EA928C-27 全長(mm)280 材質(ブラシ部)PET樹脂 ブラシ寸法(mm)300×115 繰り返し・詰め替え対応
注意
※柄EA928C-11〜-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする