※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50443898
品番
EA928C-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。
柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
適合
柄:EA928C-11~-14
エスコ品番
EA928C-32
材質
(モップ)アクリル繊維
全長(mm)
170
モップ寸法(mm)
450
繰り返し・詰め替え
対応