※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
600mm 水切りワイパー(1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50444178
品番
EA928CA-6S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
幅(mm)
600
全長(mm)
1390
エスコ品番
EA928CA-6S
材質
ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ
繰り返し・詰め替え
対応