CKメントリツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)0.08
内容量1個注文コード50444222品番CR2-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
質量(kg)0.08B15CK No.CK2寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)42寸法D3(Φmm)-ブレードCB1-45形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする