BIG DAISHOWA
CKメントリツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
0.12
1.80
2.50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50444247
品番
CR4-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
質量(kg)
0.12
B
15
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
57
寸法D3(Φmm)
-
ブレード
CB1-45
形状図番
1