※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
60x150mm サッシブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50444248
品番
EA928CB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
ブラシ部分が360°回転するので幅の広いレールにもお使いいただけます。
先端のヘラで溝に溜まったゴミをかき出せます。
エスコ品番
EA928CB-12
材質
ブラシ:ポリエステル、柄:ポリプロピレン
全長(mm)
150
毛丈(mm)
38
ブラシ寸法(mm)
10×60
繰り返し・詰め替え
対応