BIG DAISHOWA
CKメントリツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)
0.55
1.80
2.50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50444256
品番
CR5-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
質量(kg)
0.55
B
25
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
53/55/70
寸法D2(Φmm)
90/75/90
寸法D3(Φmm)
-/88/97
ブレード
CB2-45/CB2-45CW12A/CB2-45CW12B
形状図番
1/2/2