※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

75x200mm サッシブラシ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444257 品番EA928CB-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
仕様ヘラ付 エスコ品番EA928CB-13 材質毛:ポリエステル、柄:ポリプロピレン 全長(mm)200 毛丈(mm)42 ブラシ寸法(mm)7×75 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50444257
2019-02-09
用途:
あらゆる掃除に。
サービス業

サッシの掃除には勿論、お風呂場や洗面所の水道部分の隙間などに使用する為にブラシが長いタイプを求めて購入しました。普通に使いやすいです。百均でもサッシブラシは売っていますが、毛の長い物は置いていないですので、こちらを買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする