CKメントリツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(kg)0.67
内容量1個注文コード50444265品番CR6-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
質量(kg)0.67B25CK No.CK6寸法D1(Φmm)68/69/84寸法D2(Φmm)104/89/104寸法D3(Φmm)-/100/111ブレードCB2-45/CB2-45CW12A/CB2-45CW12B形状図番1/2/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする