CKメントリツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.80
内容量1個注文コード50444274品番CR6-138
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
質量(kg)1.80B25CK No.CK6寸法D1(Φmm)98/103/118寸法D2(Φmm)138/123/138寸法D3(Φmm)-/135/145ブレードCB2-45/CB2-45CW12A/CB2-45CW12B形状図番1/2/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする