エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの シューズブラシ
210mm シューズブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444345
品番
EA928CB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥248
販売価格(税別)
¥
225
バスケットに入れる
靴底の溝汚れをかき出すツメ付
エスコ品番
EA928CB-4
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
210
毛丈(mm)
20
ブラシ寸法(mm)
20×68
繰り返し・詰め替え
対応