EA928CB-5 220mm シューズブラシ(PP製/2本) エスコ 50444354 EA928CB-5 220mm シューズブラシ(PP製/2本) エスコ 50444354

220mm シューズブラシ(PP製/2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444354 品番EA928CB-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380

ピンクとグリーンの2本セットです。

エスコ品番EA928CB-5 材質ポリプロピレン 全長(mm)220 毛丈(mm)12 ブラシ寸法(mm)50×90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする