※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの その他掃除用具
220x35x35mm ブラインドクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444388
品番
EA928CB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
ブラインドの汚れをはさんで除去します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドクリーナー
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
エスコ品番
EA928CB-9
材質
先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
220
質量(g)
80
先端寸法(mm)
35×105×35
繰り返し・詰め替え
対応