ナリカ
火成岩・堆積岩標本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50444538
品番
L55-1608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
箱:402×206×60、小箱:75×90×20
セット内容
火成岩:黒雲母花こう岩、輝石安山岩、玄武岩、流紋岩、閃緑岩/たい積岩:れき岩、砂岩、泥岩、チャート、軽石凝灰岩
種別
IAR-10R
種類
10種