※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1505mm 道路ほうき

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444756 品番EA928CC-2SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。

全長(mm)1505 エスコ品番EA928CC-2SA 材質穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜 毛丈(mm)155 穂先(mm)幅240 繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量3以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする