※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

デッキブラシ(EA928AB-140A〜180A用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444765 品番EA928CC-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)
カラーキャップによって使用場所をわけることができます。
コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。

商品タイプスペア ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン エスコ品番EA928CC-30 質量(g)181 奥行(mm)55 毛丈(mm)30 適合ハンドルEA928AB-140A〜-180C 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする