※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
1200mm デッキブラシ(穂先取替式・5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444817
品番
EA928CC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
ねじ込み式
商品タイプ
本体
全長(mm)
1200
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
竹(PVC被覆)
エスコ品番
EA928CC-36
質量(g)
470
奥行(mm)
60
毛丈(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応