※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1200mm デッキブラシ(穂先取替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444826 品番EA928CC-36S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,496
販売価格(税別)
1,360

ねじ込み式

商品タイプ本体 全長(mm)1200 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 材質(ハンドル)竹(PVC被覆) エスコ品番EA928CC-36S 質量(g)470 奥行(mm)60 毛丈(mm)45 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする