※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
330x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444844
品番
EA928CC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,491
販売価格(税別)
¥
6,810
バスケットに入れる
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ
本体
全長(mm)
1380
ブラシ幅(mm)
330
材質(ブラシ部)
塩化ビニール
材質(ハンドル)
スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
材質(ヘッド)
スチールにクロメートメッキ
エスコ品番
EA928CC-41
質量(g)
860
奥行(mm)
26
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応