※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900x1400mm 大型ブラシ(整地用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444878 品番EA928CC-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

ブラシ寸法(mm)900×80 仕様柄先端:回転キャップ エスコ品番EA928CC-51 材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) 全長(mm)1400 質量(kg)2.7 毛丈(mm)120 ヘッド寸法(mm)77×35 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする