※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの グランドブラシ・トンボブラシ
1500x1700mm 大型ブラシ(整地用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444896
品番
EA928CC-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)
1500×80
仕様
柄先端:回転キャップ
エスコ品番
EA928CC-53
材質
頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.6
毛丈(mm)
120
ヘッド寸法(mm)
77×35
繰り返し・詰め替え
対応