※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

450mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-72S用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50445072 品番EA928CC-72B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,892
販売価格(税別)
1,720
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)450 材質(ブラシ部)ポリエステル 適合EA928CC-71、-71S、-72、-72S用 エスコ品番EA928CC-72B 質量(g)200 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする