※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
900mm 交換用ゴム(EA928CC-92用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50445255
品番
EA928CC-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928CC-97
材質
頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム
寸法(mm)
900
質量(g)
373
繰り返し・詰め替え
対応