※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1200mm 交換用ゴム(EA928CC-93用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50445264 品番EA928CC-98
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,367
販売価格(税別)
3,970
エスコ品番EA928CC-98 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム 寸法(mm)1200 質量(g)474 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする