※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ブラシ
エスコの デッキブラシ
180x1300mm デッキブラシ[1本]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50445282
品番
EA928CC-9S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,695
販売価格(税別)
¥
2,450
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
ハンドル長さ(mm)
1300
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
ポリエステル
材質(ハンドル)
スチール
エスコ品番
EA928CC-9S
奥行(mm)
60
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応