※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの メンテナンスカート
エスコの メンテナンスカート本体
袋・交換用(EA928CE-2用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50445325
品番
EA928CE-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
用途
EA928CE-2用替袋。
エスコ品番
EA928CE-2B
材質
ナイロン
寸法(mm)
【専用袋】420×200×720(H)
容量(L)
60
繰り返し・詰め替え
対応