※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

交換用モップ(EA928DT-1用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50445867 品番EA928DT-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
用途EA928DT-1用替モップ エスコ品番EA928DT-1B 質量(g)約620 寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160 混率(%)吸水ポリエステル100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする