※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50445876 品番EA928DT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,406
販売価格(税別)
9,460

面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。

エスコ品番EA928DT-2 セット内容本体+モップ1枚 材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ 全長(mm)1504 ヘッド幅(mm)400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする