※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
150g シリコーン(チューブ入・ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447118
品番
EA930MA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
硬化後、すぐれた自己消炎性を有します。
難燃タイプ(UL規格認定品)。
色
ホワイト
用途
接着・シーリングに
エスコ品番
EA930MA-1
タイプ
脱オキシム
使用温度範囲(℃)
-50〜250
危険物の類別
非危険物