P70-0579 大容量コンデンサー ナリカ 50447216

大容量コンデンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50447216品番P70-0579
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580
種別10F 約0.2Ω 2.3V容量10F寸法(Φ×高さH)(mm)約13×34抵抗(Ω)約0.2最大使用電圧(V)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする