※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの 下地材/バックアップ材
20mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447312
品番
EA930PA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-20
形状
丸形
直径(Φmm)
20
長さ(m)
60
適合目地幅(mm)
14〜17
直径(Φmm)×長さ(m)
20×60
危険物の類別
非危険物