※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの 下地材/バックアップ材
5mm x500m 発泡ポリエチレン丸棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447355
品番
EA930PA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,986
販売価格(税別)
¥
7,260
バスケットに入れる
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-5
形状
丸形
直径(Φmm)
5
長さ(m)
500
適合目地幅(mm)
3〜4
直径(Φmm)×長さ(m)
5×500
危険物の類別
非危険物