※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの 下地材/バックアップ材
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447373
品番
EA930PA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PA-8
形状
丸形
直径(Φmm)
8
長さ(m)
200
適合目地幅(mm)
5〜7
直径(Φmm)×長さ(m)
8×200
危険物の類別
非危険物