エスコ
エスコの シーリング
エスコの 下地材/バックアップ材
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447407
品番
EA930PB-11.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PB-11.5
形状
丸形
直径(Φmm)
11.5
長さ(m)
10
適合目地幅(mm)
9〜10
直径(Φmm)×長さ(m)
11.5×10
危険物の類別
非危険物