※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの 下地材/バックアップ材
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447443
品番
EA930PB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番
EA930PB-15
形状
丸形
直径(Φmm)
15
長さ(m)
10
適合目地幅(mm)
12〜13
直径(Φmm)×長さ(m)
15×10
危険物の類別
非危険物