※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50447522 品番EA930PB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,146
販売価格(税別)
2,860

シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。

用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-25 形状丸形 直径(Φmm)25 長さ(m)1 適合目地幅(mm)18〜21 直径(Φmm)×長さ(m)25×1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50447522
2019-02-18
用途:
削孔穴の養生
建設業・工事業

思ったよりも硬くてちょうどよかったです。
もう少し単価が下がれば言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする