※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの 下地材/バックアップ材
50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447626
品番
EA930PB-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途
建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番
EA930PB-50
形状
丸形
直径(Φmm)
50
長さ(m)
1
適合目地幅(mm)
35〜42
直径(Φmm)×長さ(m)
50×1
危険物の類別
非危険物