※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50447644 品番EA930PB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

シーラント用バックアップ材。

エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4〜5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50447644
2017-10-11
用途:
防虫 すき間うめ
宮原機工 様

切り売りで 無駄に大量買いしなくて良いのが いい。
製品も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする