EA930PB-8 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ 50447662 EA930PB-8 8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ 50447662

8mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50447662 品番EA930PB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

シーラント用バックアップ材。

エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5〜7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50447662
2023-08-02
用途:
洗面受の補修
製造業

ちょうど良い太さと長さが無かったのですが、取りあえず使ってみましたが、まあまあ上手く行きました。

対象商品:
50447662
2020-11-21
用途:
スピーカーエッジ作製

本当は隙間に入れるものらしいですが今回は用途が違いました。

今のところ、丸棒の使い道は浮かびませんが、角棒なら色々使えそうだなと思います。
流し台周りには使い勝手が良さそうですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする