※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ウエス
エスコの マイクロファイバーウエス
300x350mm 洗車用クロス(5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50447958
品番
EA929DB-20A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
無数のミクロ繊維が手垢やタバコのヤニ等をスッキリ落とし、きれいに拭き取ります。
材質
ポリエステル・ナイロン
色
ブルー
用途
洗車拭取り、ワックス拭取り、車内、ガラスなどに
エスコ品番
EA929DB-20A
寸法(mm)
約350×300
質量(g)
195