BIG DAISHOWA
Cカッターミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
97
97
119
126
81
99
102
107
135
110
142
162
129
169
寸法L1(mm)
35
35
45
53
19
25
29
33
61
37
69
42
78
46
86
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50447984
品番
ST10-CM08-45B-35
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●ΦC1min.:6.4●ΦCmax.:8.4●H1min.:1.0●H2min.:3.7●ΦC2min.:6.6●オフセット量F:1.45
寸法L(mm)
97
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
6.3
形状図番
1
ΦDs
10
ΦDc
9.2
適合インサート
CM04…